Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cosse de câble à sertir, forme de broche, isolée

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cosse de câble à sertir, forme de broche, isolée

Insertion facile, manchon en cuivre

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Manchon isolant expansé

  • Les conducteurs harmonisés avec une isolation plus forte de la gaine du câble peuvent être traités sans problème.

  • Insertion facile

  • Insertion du conducteur rapide, facile et sûre

  • Tension nominale max. : 600 V

  • Plage de température max. : 75 °C

  • Couche zinguée galvanisée
Indication

L'installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction, si nécessaire).

Conforme à la norme RoHS