Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Raccord fileté avec joint en caoutchouc
Protection optimale contre les projections d'eau et les saletés
Un raccord fileté est adapté aux câbles de 9,0 mm à 11,5 mm de diamètre
Avec système de connecteur à baïonnette
Marquage des contacts conforme ISO 11446
Contacts à vis résistant à des charges de traction supérieures
Température de fonctionnement : -40 °C à +85 °C
Courant nominal : max. 25 A (avec câble de 2,5 mm²)
Conforme ISO 11446
Article ni repris, ni échangé.Monté sur la remorque
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!