Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fil de découpe pare-brise

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fil de découpe pare-brise

Pour la dépose sans endommagement des vitres du véhicule dans des situations où les cordons sont particulièrement fins.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Fibres haute technologie pour force de résistance à la traction très élevée


Fil de découpe extrêmement résistant, pour une utilisation dans des coins serrés et en présence d'écarts particulièrement étroits



Risque minime d'endommagement de la peinture et de l'habitacle


Sa section ronde fait que les blessures par coupure sont extrêmement rares.



Réutilisable et flexible


  • Utilisable 2 à 4 fois

  • En cas de rupture du fil, celui-ci peut être noué pour pouvoir continuer les travaux
Indication

La force de résistance à la traction est spécifiée dans ce cas en N ; pour les fils de coupe, elle est indiquée en N/mm². Un fil de coupe carré, affichant une section transversale de 0,6 x 0,6 mm et une force de 2 000 N/mm², correspond à une résistance à la traction d'environ 720 N.

Article ni repris, ni échangé.