Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fil de découpe pare-brise
Pour la dépose sans endommagement des vitres du véhicule dans des situations où les cordons sont particulièrement fins.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Fibres haute technologie pour force de résistance à la traction très élevée
Fil de découpe extrêmement résistant, pour une utilisation dans des coins serrés et en présence d'écarts particulièrement étroits
Risque minime d'endommagement de la peinture et de l'habitacle
Sa section ronde fait que les blessures par coupure sont extrêmement rares.
Réutilisable et flexible
- Utilisable 2 à 4 fois
- En cas de rupture du fil, celui-ci peut être noué pour pouvoir continuer les travaux
La force de résistance à la traction est spécifiée dans ce cas en N ; pour les fils de coupe, elle est indiquée en N/mm². Un fil de coupe carré, affichant une section transversale de 0,6 x 0,6 mm et une force de 2 000 N/mm², correspond à une résistance à la traction d'environ 720 N.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!