Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Corde de découpe pare-brise

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Corde de découpe pare-brise

Pour la découpe sans endommagement des pare-brise des véhicule dans des situations où les cordons sont particulièrement fins

  • Forme: Rouleau
  • Longueur: 65 m
  • Matière: Polyéthylène - PE

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Force de résistance min. Couleur Épaisseur de cordon Forme Quantité Cdt
Prix/Cdt
071458 240
1850 N Rouge 1,1 mm Rouleau
1 pcs
071458 284
1600 N Orange 0,8 mm Rouleau
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
Fibres haute technologie pour force de résistance à la traction très élevée


Fil de découpe extrêmement résistant, pour une utilisation dans des coins serrés et en présence d'écarts particulièrement étroits



Risque minime d'endommagement de la peinture et de l'habitacle


Sa section ronde fait que les blessures par coupure sont extrêmement rares



Réutilisable et flexible


  • Utilisable 2 à 4 fois

  • En cas de rupture du fil, celui-ci peut être noué pour pouvoir continuer les travaux
Indication

La résistance à la traction est spécifiée dans ce cas en N ; pour les fils de coupe, elle est indiquée en N/mm². Un fil de coupe carré, affichant une section transversale de 0,6 x 0,6 mm et une force de 2 000 N/mm², correspond à une résistance à la traction d'environ 720 N.