Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cuivre phosphore 6% d'argent (Spécial GDF)
Brasage fort des tuyauteries en cuivre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Boîte de 250 g
- Résistance à la traction : 45 daN/mm²
- Allongement de 4 %
- Densité de 8,2
- Pour le gaz, utiliser obligatoirement le flux décapant pour brasage fort (Art. N° 1987 1)
Agrée GDF / ATG, certificat n° 750-R2
Conforme aux spécifications ATG B.521 et B.524
Conforme aux normes NF EN 1044: CP103 et EN ISO 3677: B Cu 87 PAg 650-720
Alliage recommandé pour le brasage fort des tuyauteries en cuivre, ou cuivre-laiton
Utilisé dans les installations de gaz combustible
Recommandé pour tous les travaux délicats à basse température
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!