Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cuivre phosphore 6% d'argent (Spécial GDF)

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cuivre phosphore 6% d'argent (Spécial GDF)

Brasage fort des tuyauteries en cuivre

  • Diamètre de câble: 2 mm
  • Poids: 250 g
  • Allongement longitudinal min.: 4 %
  • Résistance à la traction min.: 4.5 N/mm²
  • Poids du produit (par pièce): 248 g
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
Art. N° Diamètre de câble Poids Allongement longitudinal min. Résistance à la traction min. Quantité Cdt
Prix/Cdt
098202014
2 mm 250 g 4 % 4.5 N/mm²
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Boîte de 250 g

  • Résistance à la traction : 45 daN/mm²

  • Allongement de 4 %

  • Densité de 8,2

  • Pour le gaz, utiliser obligatoirement le flux décapant pour brasage fort (Art. N° 1987 1)

Agrée GDF / ATG, certificat n° 750-R2


Conforme aux spécifications ATG B.521 et B.524

Conforme aux normes NF EN 1044: CP103 et EN ISO 3677: B Cu 87 PAg 650-720