Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Baguette cuivre phosphore

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Baguette cuivre phosphore

Pour les piquages des tubes en cuivre et les assemblages avec jeu important

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Resistance à la traction : 45 daN/mm²

  • Allongement de 4 %

  • Densité de 8

  • Autodécapant sur cuivre

  • Pour le laiton utiliser le décapant Art. N° 1987 1 ou Art. N° 1987 2

  • Cet alliage, avec une grande fluidité, a été spécialement conçu avec un dégazage parfait du métal afin d'offrir à l'utilisateur le maximum de confort opératoire

Conforme aux normes NF EN 1044 : CP202 et EN ISO 3677 : B Cu 93 P 710-805