Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Baguette cuivre phosphore

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Baguette cuivre phosphore

Pour les piquages des tubes en cuivre et les assemblages avec jeu important

  • Diamètre de câble: 2 mm
  • Allongement longitudinal min.: 4 %
  • Résistance à la traction min.: 4.5 N/mm²

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Poids Poids du produit (par pièce) Diamètre de câble Allongement longitudinal min. Quantité Cdt
Prix/Cdt
098759302
1 kg 1027 g 2 mm 4 %
1 pcs
098759303
5 kg 5105 g 2 mm 4 %
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Resistance à la traction : 45 daN/mm²

  • Allongement de 4 %

  • Densité de 8

  • Autodécapant sur cuivre

  • Pour le laiton utiliser le décapant Art. N° 1987 1 ou Art. N° 1987 2

  • Cet alliage, avec une grande fluidité, a été spécialement conçu avec un dégazage parfait du métal afin d'offrir à l'utilisateur le maximum de confort opératoire

Conforme aux normes NF EN 1044 : CP202 et EN ISO 3677 : B Cu 93 P 710-805