Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fil ondulé
Pour soudure sur carrosserie en acier pour Dellenkiller et PinPuller
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Le fil ondulé vous permet de tirer simultanément sur plusieurs points
Aucun pic de tension, empêchant ainsi le déchirement de la tôle et la formation de bosses.
Longueur totale : 360 mm x 50 pièces = 18 m, épaisseur de fil : 2 mm
Longueur totale : 360 mm x 50 pièces = 18 m. Epaisseur de câble : 2 mm
Courber légèrement le fil ondulé avant de commencer de façon à ce qu'une seule ondulation soit en contact avec la tôle lors de la soudure.
La soudure de chaque courbe est conseillée.
Toujours souder vers la masse, et non l'inverse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!