Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Filet périphérique pour protection temporaire de toit.
Filet périphérique pour protection temporaire de toit
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- En polyamide blanc
- Ralingue de 8 mm de diamètre
- Arrêt d'une personne (masse 90 kg) se déplacant en direction du dispositif
- Résistant aux intempéries et UV
- Mailles : 100 * 100 mm
Attention : ce produit n'est pas livré en Corse.
Ces garde-corps ne doivent en aucun cas servir de support pour fixer des ojets (tels que néions, antenne, parabole, etc...) ou des personnes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!