Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Filet rapporté SG inox A2 non allié W.TEC® INSERT COIL
Filet rapporté SG inox A2 non allié W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL - 1
Filet rapporté SG inox A2 non allié W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL - 2
Filet rapporté SG inox A2 non allié W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL - 3
Filet rapporté SG inox A2 non allié W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Filet rapporté SG inox A2 non allié W.TEC® INSERT COIL

Conformément à la norme DIN 8140 avec diamètre extérieur réduit pour une meilleure installation. Pour produire un filetage femelle durable et résistant. Avec filetage de précision en fonctionnement libre. Acier inoxydable.

Lire la description de l'article

Disponible en 38 versions
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
Parfaite association de l'espacement de l'espace et de la force du filetage résistant à l'usure


  • Dans les matériaux en métal à faible résistivité

  • Dans les plastiques


Répartition optimale des forces


La flexibilité des inserts filetés compense les erreurs de pas et d'angle



Positionnement sûr de l'insert fileté



Couple de friction de filetage et pression de torsion minimes



Résistance accrue à la corrosion



Réduction du poids et de l'espace


Nombre réduit de points de connexion et/ou dimensions de vissage réduites



Coûts minimisés


En renforçant le filetage, ce qui réduit efficacement les coûts de réparation



Protection intégrée contre les pertes

Les couples de serrage sont comparables aux valeurs de la norme DIN 267 partie 15 ou DIN EN ISO 2320.