- Forme tubulaire en polyéthylène extrudé
- Epouse la forme même irrégulière des produits
- Pratique à utiliser grâce à sa présentation en boîte distributrice qui le protège de la saleté, de la poussière et de la lumière
- Garanti la protection des parties vernies ou traitées
- Haute résistance à l'aggression de l'huile et des graisses
- Résistant aux acides et aux solvants
- Elimine les problèmes provoqués par le frottement ou la condensation
- Crée moins de déchets en éliminant le besoin d'emballages coûteux
- Emballage universel et polyvalent
- Réutilisable et recyclable
Recommandé pour la protection de pièces mécaniques de précision, de verreries ainsi que de produits aux surfaces vernies, galvanisées, polies ou zinguées
Protège contre les chocs et les dégâts causés par le frottement en cas de contact : des évènements qui ont souvent lieu pendant le traitement et le stockage dans l'entrepôt ou pendant l'expédition de pièces empaquetées sans protection
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!