Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Patte à vis bois
Patte à vis bois - 1
Patte à vis bois - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Patte à vis bois

Acier zingué

  • Matière: Acier
  • Type de filetage: Filetage métrique

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Longueur de filetage (lg) Hauteur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
023418 50
8 mm 50 mm 32 mm 6 mm
300 pcs
023418 80
8 mm 80 mm 32 mm 6 mm
150 pcs
0234181630
7 mm 30 mm 24 mm 4,5 mm
100 pcs
0234181650
7 mm 50 mm 42 mm 6,5 mm
100 pcs
0234181660
7 mm 60 mm 52 mm 6,5 mm
100 pcs
0234182453
7 mm 30 mm
200 pcs
0234181640
7 mm 40 mm 32 mm 4,5 mm
100 pcs
0234182455
7 mm 50 mm
200 pcs
0234181680
7 mm 80 mm 72 mm 6,5 mm
100 pcs