Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.

  • Matière de coupe: Acier rapide HSS
  • Finition: Brut
  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Forme: B
  • Classe de tolérance: 6g
  • Convient pour les matériaux: Acier, Fonte

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Désignation du type Type de filetage x diamètre nominal Pas Diamètre extérieur Quantité Cdt
Prix/Cdt
065210
For metric ISO thread DIN 13 M10 1,5 mm 30 mm
1 pcs
065212
For metric ISO thread DIN 13 M12 1,75 mm 38 mm
1 pcs
065214
For metric ISO thread DIN 13 M14 2,0 mm 38 mm
1 pcs
065220
For metric ISO thread DIN 13 M20 2,5 mm 45 mm
1 pcs
06523
For metric ISO thread DIN 13 M3 0,5 mm 20 mm
1 pcs
06526
For metric ISO thread DIN 13 M6 1,0 mm 20 mm
1 pcs
06524
For metric ISO thread DIN 13 M4 0,7 mm 20 mm
1 pcs
06525
For metric ISO thread DIN 13 M5 0,8 mm 20 mm
1 pcs
06528
For metric ISO thread DIN 13 M8 1,25 mm 25 mm
1 pcs
06527
For metric ISO thread DIN 13 M7 1,0 mm 25 mm
1 pcs
065216
For metric ISO thread DIN 13 M16 2,0 mm 45 mm
1 pcs
065218
For metric ISO thread DIN 13 M18 2,5 mm 45 mm
1 pcs
0652212125
M12 1,25 mm 38,1 mm
1 pcs
0652212
M12 1,75 mm 38,1 mm
1 pcs
0652214
M14 2,00 mm 38,1 mm
1 pcs
0652216150
M16 1,50 mm 38,1 mm
1 pcs
0652214150
M14 150 mm 38,1 mm
1 pcs
0652216
M16 2,0 mm 38,1 mm
1 pcs
0652318
M18 2,50 mm 50,8 mm
1 pcs
0652320
M20 2,50 mm 50,8 mm
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
Coupe à deux côtés


  • Peut être utilisé des deux côtés

  • Découpe des filetages en une fois

  • Coupe facile et excellente évacuation des copeaux dans la direction de coupe


Forte rétention sur les bords