Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Film d'emballage Packfix

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Film d'emballage Packfix

Pour un emballage rapide sans découpage ni résidus de colle

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Lors du déballage du produit, il ne reste aucun résidu de colle

  • Les coins, arêtes, courbes, etc., peuvent aussi être emballés et/ou protégés rapidement et de manière fiable avec le film. Cela permet de gagner un temps considérable.

  • Le film se déchire facilement en tirant sur la section qui dépasse de la bobine. Par conséquent, il n'y a pas besoin d'outils de découpage pour couper le film.

  • Film en PE recyclable
Indication

Une poignée différente doit être utilisée pour le film de 500 mm et pour le film de 100 mm.

Article ni repris, ni échangé.