Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Film d'emballage Packfix préétiré Pour sécuriser de manière optimale les unités de charge avec une faible consommation

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Film d'emballage Packfix préétiré Pour sécuriser de manière optimale les unités de charge avec une faible consommation

Pour sécuriser de manière optimale les unités de charge avec une faible consommation
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
Film préétiré grâce à un procédé de production spécial


  • Consommation réduite de 50 à 60 %, donc très écologique (faible consommation de ressources)

  • Facile à manipuler grâce au rouleau léger

  • Ne nécessite pas un préétirage laborieux du film


Meilleure stabilité des produits sur les palettes


Excellente sécurisation de la charge grâce à une meilleure résistance à l'arrachement.



Les bords doublés évitent la déchirure et offrent une sécurité accrue

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.