Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Film d'étanchéité qualité vierge
A base de polyéthylène 100% vierge
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Conforme au DTU de mars 2005 repris par la norme AFNOR NF P11-213
- Rouleaux de moins de 30 kg (conforme aux recommandations de la CPAM)
- Matières 100% vierges
- Meilleure résistance que les films recyclés
Certifié étanche par le CSTB (marquage CE)
Procès verbal d'essai du Laboratoire National d'Essais (LNE) pour la perméabilité à la vapeur d'eau
NF T54-101
NF EN 13984
Les films 150 et 200 microns en polyéthylène vierge sont utilisés en application sous-dallage et chaque fois qu'il est nécessaire d'avoir une résistance et une transparence. Ils sont certifiés étanches par le CSTB ce qui leur donne droit au marquage CE, obligatoire pour tous les films d’étanchéité depuis octobre 2006
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!