Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Film de protection Tissu en LDPE laminé

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Film de protection Tissu en LDPE laminé

Pour une couverture de grandes surfaces pendant les travaux de rénovation ou de peinture.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Avantage de la qualité LDPE


  • Les films en LDPE (polyéthylène basse densité) sont plus souples et plus lisses que les films en HDPE

  • Grâce à leur flexibilité/élasticité accrues, les films en LDPE sont plus résistants aux déchirures

  • Dans un rouleau en carton (largeur 1,0 m)
Indication

Le film n'est pas résistant aux UV, ce qui signifie qu'il doit être protégé des rayons UV. En cas d'exposition aux rayons UV, le produit perd ses propriétés mécaniques au bout de 1 à 2 mois seulement.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.