Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Film de protection autocollant SK 50

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Film de protection autocollant SK 50

Pour protéger et couvrir les surfaces délicates.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Application propre, rapide et facile


  • Autocollant

  • L'application du film ne raie pas et n'endommage pas les surfaces

  • Retrait aisé du film sans résidu de colle

  • Recyclable (mise au rebut écologique)


Bonne résistance aux produits chimiques, aux dommages mécaniques et à l'humidité.

Indication
  • Les films ne sont pas destinés à la protection à long terme des surfaces au-delà de la période de protection spécifiée. Ils sont destinés à une utilisation en intérieur et en extérieur et doivent être retirés une fois la durée d'application spécifiée écoulée. Les films ne conviennent pas à une utilisation dans le cadre des opérations de formage à grande échelle. Nous déclinons toute responsabilité pour toute utilisation incorrecte et tout dommage en résultant. Nous recommandons que des tests préliminaires soient effectués dans tous les cas.

  • Ne jamais retirer le film par à-coups (angle de retrait inférieur à 90°). Résistance aux UV. Période de stockage max. : 12 mois. Les pierres naturelles poreuses (granit, marbre, grès, etc.) ont tendance à se décolorer et se tacher une fois le film retiré.

  • Temps d'application maximum sur l'objet : 6 semaines.

Ces données sont des recommandations basées des tests que nous avons réalisés et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

N'adhère pas sur les crépis granuleux. Article ni repris, ni échangé.