Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Film de protection autocollant SK 80
Pour protéger et couvrir les surfaces délicates.
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
Application propre, rapide et facile
- Autocollant
- Les surfaces ne sont pas rayées ni endommagées lors de l'application du film
- Retrait aisé du film sans résidu de colle
- Recyclable (mise au rebut écologique)
Protection fiable
Résiste bien aux produits chimiques, aux dégâts mécaniques et à l'humidité.
Les films ne sont pas conçus pour assurer une protection à long terme des surfaces au-delà de la période de protection spécifiée. Ils sont destinés à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur et doivent être retirés une fois le temps d'application prescrit expiré. Les films ne conviennent pas à une utilisation dans le cadre des opérations de formage à grande échelle. Nous rejetons toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou de dommages résultant d'une utilisation incorrecte du produit. Nous recommandons que des tests préliminaires soient effectués dans tous les cas.
Ne jamais retirer le film par à-coups (angle de retrait inférieur à 90°). Ne peut pas être utilisé pour le cuivre ou le laiton. Non compatible avec la technologie de découpage au laser. Résiste aux UV. Période de stockage max. : 12 mois.
Temps d'application maximum sur l'objet : 6 semaines.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
N'adhère pas sur les crépis granuleux.Surfaces métalliques lisses à légèrement texturées, profils en PVC (par ex. cadres de fenêtres), surfaces peintes (durcies), surfaces en métal revêtues par poudre, aluminium ultra brillant/brossé/poncé/anodisé, garde-boue (véhicules), protection lors du transport et du montage, protection de produit, modèles, aides au montage, etc.
Les surfaces doivent être exemptes d'huile, de poussière, de graisse et de solvants. Température d'application : >5 °C.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!