Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Film de protection carrosserie Mask Plus
Film de protection gris clair transparent de qualité supérieure, à micropores, qui empêche de laisser des traces de peinture sur le véhicule, même en cas d'humidité résiduelle.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Excellente adhérence sur peinture
Les résidus de peinture et de pulvérisation adhèrent au film. Supprime les effets indésirables et les dommages sur la peinture.
La transparence facilite l'identification des contours lors de la coupe
Excellentes propriétés de découpe
Résiste aux déchirures, hautement flexible
Ruban adhésif repositionnable.
Micropores hermétiques
- Imperméabilité complète à la peinture garantie (aucune infiltration de la peinture)
- Empêche de laisser des traces de peinture sur le véhicule, même en cas d'humidité résiduelle
Chargé en électricité statique
Adhère parfaitement au véhicule, empêche toute inclusion de poussière.
Résistance thermique jusqu'à 125 °C
Séchage par infrarouge possible.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Couverture fiable des véhicules et des pièces avant les travaux de peinture.
Masquer les bords de la surface à peindre avec du ruban de masquage Zebra. Couvrir l'ensemble du véhicule de Würth Mask Plus (face imprimée du film vers l'extérieur). Découper le film dans la zone à peindre à l'aide d'un couteau pour film (suivre le ruban adhésif avec la découpe), puis fixer le film sur le ruban appliqué au préalable avec le ruban de masquage. Sur les portes ou les capots, la partie du film qui dépasse peut être bloquée dans la porte ou sous le capot.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!