Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Evershine Graphene Film de protection céramique pour peinture
Pour protéger la peinture, les jantes, les feux extérieurs et les composants en plastique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
💧 ; Evershine : pour ceux qui veulent laver et protéger avec le meilleur !
Protection céramique pour peinture hautement hydrophobe avec Graphene
- Aucun temps de durcissement, ce qui permet de gagner de l'espace dans l'atelier
- Une seule couche est requise pour une protection maximale
- Brillance très élevée qui rend la peinture du véhicule encore plus brillante
- Facilite considérablement le lavage du véhicule
- Garantie de brillance de 6 ans
Garantie de brillance de 6 ans (nécessite une certification).
La protection céramique pour peinture Evershine Graphene est utilisée pour protéger la peinture, les roues, les feux extérieurs et les composants en plastique des véhicules.
Préparer les surfaces à traiter pour s'assurer qu'elles sont exemptes de rayures et correctement polies
Utiliser un polish sans cire
Essuyer la surface avec le nettoyant IPA
Application de la protection Evershine Graphene
Appliquer la protection Evershine Graphene à l'aide de l'applicateur fourni
Travailler par petites zones à la fois, en effectuant des mouvements croisés lisses
Attendre de 30 secondes à 2 minutes (en fonction de la température et de l'humidité)
Polir la surface : d'abord, retirer l'excédent de produit avec un chiffon en microfibre, puis polir la surface pour lui donner de l'éclat avec un autre chiffon en microfibre
Le véhicule est prêt à être utilisé immédiatement après la fin du traitement
Ne pas laver le véhicule avec des produits chimiques pendant les 7 premiers jours
Le véhicule peut être lavé normalement après 7 jours
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!