Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Film de protection peinture pour jante
Film très élastique pour protéger les pneus lors des travaux de peinture des jantes sans démontage.
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
Convient à toutes les jantes de véhicules de tourisme
Gain de temps énorme
- Fixation simple par rapport aux rubans de masquage classiques
- Il n'est pas nécessaire de démonter le pneu de la jante
- Aucune retouche nécessaire
Résultats optimaux
- Traitement de précision grâce aux matériaux hautement élastiques
- Protection contre le brouillard de peinture grâce à la densité des micropores
- Excellente adhérence sur la peinture
- Etanche, résistant aux déchirures, non pelucheux
Respectueux de l'environnement
- Economies de ruban de masquage et de papier considérables
- Utilisation efficace grâce à un ajustement précis
- Respectueux de l'environnement, ne contient pas de métaux lourds, mélanges de polyéthylène, ne pollue pas les eaux souterraines
Ces données sont des recommandations reposant sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Desserrer le pneu autour de la jante. Enrouler le film de protection autour de la jante, le serrer et le fixer avec du ruban de masquage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!