Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP® Trio UV 2SK
Résistance à l'exposition prolongée aux intempéries et aux températures élevées dans sa forme standard.
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
WÜTOP Trio UV est un ensemble de film de protection pour toit et de membrane de sous-toiture hautement perméable à la vapeur avec une membrane spéciale. Il peut être posé directement sur l'isolation thermique ou sur le coffrage sur tous les toits inclinés ventilés et non ventilés.
Associé au pare-vapeur/frein-vapeur WÜTOP et aux rubans adhésifs EURASOL, il peut être utilisé pour créer des structures modernes hermétiques et à l'épreuve du vent répondant aux normes actuelles en matière d'économies d'énergie.
Adapté pour toiture temporaire/temps d'exposition à l'extérieur
4 semaines sans protection des coutures et des perforations, 8 semaines avec protection des coutures et des perforations
Technologie
Film de protection pour toit 3 couches à base de polypropylène avec membrane fonctionnelle spéciale.
Sécurité
La toile supérieure en PP réduit les risques de glissement et protège la membrane intérieure grâce à sa structure 3 couches.
Gain de temps et d'argent
Installation simple et rapide grâce aux papiers adhésifs intégrés (2SK)
Version spéciale pour ardoise
Convient particulièrement à la couverture temporaire des toits en ardoise selon l'Association allemande des couvreurs
Toujours se référer aux directives et instructions de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) pour poser ce produit.
Utiliser en tant que membrane de sous-toiture (UDB-A) et film de protection pour toit (USB-A)
WÜTOP Trio UV 2SK utilisable en tant que membrane étanche à l'air
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!