Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP® Trio TR 2
WÜTOP® Trio TR 2 est un ensemble de film de protection pour toit et de membrane de sous-toiture hautement perméable à la vapeur. Il peut être posé directement sur l'isolation thermique ou sur volige pour les toits inclinés ventilés et non ventilés.
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
- Matériau : Matériau 3 couches composé de toile PP et d'une membrane microporeuse
- Hautement perméable à la vapeur avec une grande de résistance à la pénétration d'eau
- Recyclable et écologique
DTU 31.2 Travaux de bâtiment - Construction de maison et bâtiment à ossature bois
DTU 41.2 Travaux de bâtiment - Revêtement extérieur en bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!