Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Film texturé
Met en valeur les formes du véhicule et protège efficacement les zones peintes exposées quotidiennement à la corrosion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Film texturé - vinyle
- Pour toutes les surfaces lisses et exemptes de graisse, et pour conférer un aspect design. Extrêmement résistant
- Protège contre les éclats de pierres, projections de goudron, résidus d'insectes, etc.
Adhésif d'acrylate
- Tenue permanente (même dans les portiques de lavage). Retrait du film texturé garanti sans résidu
- Résiste à la chaleur et au froid
Epaisseur totale de 0,4 mm
- Fixation et retrait faciles
- Antidérapant et insonorisant
Application multifonction
Attention : Le collage optimal du film est atteint au bout de 48 heures environ. En attendant, ne pas essayer de coller quoi que ce soit ni d'exposer le film texturé collé à des contraintes majeures (portiques de lavage, jets de vapeur, etc.).
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Montants B, passages de roue, garde-boues, seuils de coffre, seuils de porte, bords de porte, surfaces lisses sensibles aux rayures de tous types
Montage simple :
Avant application, nettoyer soigneusement la surface peinte à coller pour éliminer la graisse et la poussière. Eliminer les traces de polish. Procéder à la pose dans un endroit à l'abri du vent, de la poussière et de la lumière directe du soleil. Une fois la surface sèche, y coller le film texturé. Ne pas l'appliquer sur les surfaces qui viennent d'être peintes.
- 1. Si nécessaire, découper le film texturé aux dimensions requises. Destiné aux éclairages de plaques d'immatriculation, aux serrures, aux feux antibrouillard, etc. avec découpes correspondantes.
- 2. Retirer le papier de support du film texturé et appliquer le film. En appliquant une légère pression à l'aide d'une lame, étaler le film sur les lignes de chevauchement, de l'intérieur vers l'extérieur.
- 3. En cas de bulles d'air, retirer la partie du film texturé concernée et répéter l'opération. S'il y a des plis, chauffer légèrement avec un sèche-cheveux et lisser le film à l'aide d'une lame.
- S'enlève facilement : En partant d'un coin, il est possible de retirer le film texturé en un seul morceau sans laisser de traces. Il est conseillé de chauffer légèrement le coin avec un sèche-cheveux afin de faciliter sa prise en main.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!