Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cache pliant anti-UV HDPE
Cache pliant anti-UV HDPE - 1
Cache pliant anti-UV HDPE - 2
Cache pliant anti-UV HDPE - 3
Cache pliant anti-UV HDPE - 4
Cache pliant anti-UV HDPE - 5
Cache pliant anti-UV HDPE - 6
Cache pliant anti-UV HDPE - 7
Cache pliant anti-UV HDPE - 8
Cache pliant anti-UV HDPE - 9
Cache pliant anti-UV HDPE - 10
Cache pliant anti-UV HDPE - 11
Cache pliant anti-UV HDPE - 12

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cache pliant anti-UV HDPE

Film de protection préplié chargé en électricité statique avec un ruban de masquage textile recouvert de PE résistant aux UV, pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Fournit une protection temporaire sur de nombreuses surfaces pendant les travaux de peinture et de plâtrage.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Résistance aux UV


Peut être retiré sans laisser de résidus dans un délai de trois semaines



Film HDPE à bord adhésif


  • Pré-plié

  • Légèrement gaufré

  • Chargé en électricité statique


Hautement adhésif sur peinture


La peinture ne coule pas grâce au film gaufré.



Aucun élément de fixation supplémentaire n'est nécessaire


Le film adhère à la surface sous l'effet de l'électricité statique.



Collage également possible sur les surfaces légèrement sales ou légèrement texturées

Indication
  • Bord adhésif non adapté à une utilisation sur du verre revêtu (p. ex. verre teinté/verre à teinte variable).

  • Les surfaces en plastique avec des plastifiants, vernis nitrocellulosiques et métaux précieux peuvent provoquer l'apparition de résidus. Dans ces cas, effectuer un test d'application de 48 heures. Ne convient pas aux surfaces poreuses ou absorbantes comme la pierre naturelle, le marbre, le granit, le béton et le bois (non peint) poreux. Une décoloration peut se produire sur ces surfaces.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.