Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecran de sous-toiture et écran pare-pluie Wütop® Trio Plus 2SK
Le film de protection de toit robuste en conception 2SK.
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
Wütop Trio Plus est un ensemble de film de protection pour toit et de membrane de sous-toiture robuste et hautement perméable à la vapeur avec une membrane monolithique. Il peut être posé directement sur l'isolation thermique ou sur volige pour les toits inclinés ventilés et non ventilés. Associé au pare-vapeur/frein-vapeur WÜTOP® et aux rubans adhésifs EURASOL®, il peut être utilisé pour créer des structures modernes hermétiques et à l'épreuve du vent répondant aux normes actuelles en matière d'économies d'énergie.
Durabilité
Un grammage de 195 g/m² et une résistance élevée à la déchirure font de WÜTOP Trio Plus un produit extrêmement durable et robuste
Technologie
Film de protection pour toit 3 couches à base de polypropylène avec membrane fonctionnelle monolithique
Sécurité
La toile supérieure en PP réduit les risques de glissement et protège la membrane intérieure grâce à sa structure 3 couches
Gains de temps et d'argent
Installation simple et rapide grâce au papier adhésif intégré 2SK (alvéole de soulèvement d'un seul côté).
Spécialement pour les toits en ardoise
Convient à la couverture temporaire des toits en ardoise selon la ZVDH
Toujours se référer aux directives et aux instructions de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) pour poser ce produit
DIN EN 13859-1
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!