Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Membrane de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP® 2SK

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Membrane de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP® 2SK

Film de protection basique pour les toits inclinés ventilés et non ventilés

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
WÜTOP 2SK est un ensemble de film de protection pour toit et de membrane de sous-toiture hautement perméable à la vapeur à base de polypropylène avec une membrane microporeuse. Il peut être posé directement sur l'isolation thermique ou sur le coffrage sur tous les toits inclinés ventilés et non ventilés. Associé au pare-vapeur/frein-vapeur WÜTOP et aux rubans adhésifs EURASOL, il peut être utilisé pour créer des structures modernes hermétiques et à l'épreuve du vent répondant aux normes actuelles en matière d'économies d'énergie.



Technologie


Film de protection pour toit 3 couches en polypropylène perméable à la vapeur avec membrane microporeuse et papier adhésif double face.



Sécurité


La structure à 3 couches protège la membrane interne



Gains de temps et d'argent


Installation simple et rapide grâce aux bandes de papier adhésif intégrées

Indication

Toujours se référer aux directives et aux instructions de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) pour poser ce produit.

DIN EN 13859-1


A l'épreuve du vent en extérieur. Convient aux classes d'exigences 3-6 selon l'Association allemande des couvreurs


Résistance garantie à la pluie battante


Répond aux exigences de la fiche de données produit publiée par l'Association allemande des couvreurs pour la classe UDB-A/USB-A