Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecran de sous-toiture et écran pare-pluie WÜTOP® Trio 2SK
Ecran de sous-toiture et écran pare-pluie WÜTOP<SUP>®</SUP> Trio 2SK - 1
Ecran de sous-toiture et écran pare-pluie WÜTOP<SUP>®</SUP> Trio 2SK - 2
Ecran de sous-toiture et écran pare-pluie WÜTOP<SUP>®</SUP> Trio 2SK - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecran de sous-toiture et écran pare-pluie WÜTOP® Trio 2SK

Film de protection pour toit intégral
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
WÜTOP Trio est un ensemble de film de protection pour toit et de membrane de sous-toiture hautement perméable à la vapeur avec une membrane monolithique. Il peut être posé directement sur l'isolation thermique ou sur le coffrage sur tous les toits inclinés ventilés et non ventilés.


Associé au pare-vapeur/frein-vapeur WÜTOP et aux rubans adhésifs EURASOL, il peut être utilisé pour créer des structures modernes hermétiques et à l'épreuve du vent répondant aux normes actuelles en matière d'économies d'énergie.



Polyvalent


3 modèles disponibles (sans papier adhésif, avec papier adhésif et avec deux bandes de papier adhésif).



Technologie


Film de protection pour toit 3 couches à base de polypropylène avec membrane fonctionnelle monolithique.



Fiabilité


La toile supérieure en PP réduit les risques de glissement et protège la membrane intérieure grâce à sa structure 3 couches.



Gains de temps et d'argent


Installation simple et rapide grâce aux bandes adhésives intégrées (SK et 2SK).



Version spéciale pour ardoise


Convient particulièrement à la couverture temporaire des toits en ardoise selon l'Association allemande des couvreurs

Indication

Toujours se référer aux directives et aux instructions de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) pour poser ce produit.


Se reporter à la fiche de données techniques concernée pour plus d'informations sur l'utilisation de WÜTOP Trio 2SK comme une couche d'étanchéité à l'air.

DIN EN 13859-1