Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Filtre combiné ABEK1HgP3 RD
Pour une protection respiratoire, série 175
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
- Fixation facile des filtres par un système de raccord à baïonnette
- Compatible avec les masques partiels et les masque intégraux de la série 175
- Répartition optimale du poids
Secteurs de l'industrie chimique et de la peinture, sociétés d'élimination et de décontamination des déchets, traitement du bois, mais également installateurs de plancher, secteur de l'industrie plastique, ateliers automobiles et autres (filtre adapté à chaque utilisation).
Installer les filtres selon les marquages et tourner vers le bas au maximum.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!