Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Filtre régulateur de pression pour compresseur d'air avec manomètre 1/4"
Avec élément filtrant de 5 µm
- Taille de la construction: 1 (1/4pouce)
- Pression de travail min./max.: 0,5-8 bar
- Capacité de débit: 770 L/min
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
- Réglage précis de la pression de service
- Régulateur de pression verrouillable ; règle la pression de service définie
- Semi-automatique : évacuation automatique des condensats si la pression chute en dessous de 0,3 bar
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!