Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Filtre régulateur de pression pour compresseur d'air avec manomètre 1/4"

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Filtre régulateur de pression pour compresseur d'air avec manomètre 1/4"

Avec élément filtrant de 5 µm

  • Taille de la construction: 1 (1/4pouce)
  • Pression de travail min./max.: 0,5-8 bar
  • Capacité de débit: 770 L/min
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
Art. N° Taille de la construction Pression de travail min./max. Capacité de débit Quantité Cdt
Prix/Cdt
0699003141
1 (1/4pouce) 0,5-8 bar 770 L/min
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
  • Réglage précis de la pression de service

  • Régulateur de pression verrouillable ; règle la pression de service définie

  • Semi-automatique : évacuation automatique des condensats si la pression chute en dessous de 0,3 bar