Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Filtre régulateur et lubificateur Taille 2
Filtre régulateur et lubificateur Taille 2 - 1
Filtre régulateur et lubificateur Taille 2 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Filtre régulateur et lubificateur Taille 2

Pour alimenter les appareils pneumatiques en air propre, régulé et lubrifié et améliorer les performances et la durée de vie des outils.

  • Taille de la construction: 2 (1/2pouce)
  • Pression de travail min./max.: 0,5-16 bar
  • Capacité de débit: 4600 L/min
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
Art. N° Taille de la construction Pression de travail min./max. Capacité de débit Quantité Cdt
Prix/Cdt
069900312
2 (1/2pouce) 0,5-16 bar 4600 L/min
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
Combinaison filtre/régulateur-lubrificateur de compresseur


2 pièces : Filtre/régulateur plus lubrificateur



Système modulaire


Les différents composants d'une série peuvent être combinés selon les besoins



Aucun problème de perte de débit ni de fuite


Aucun raccord double nécessaire au raccordement



Installation simple


Support mural inclus



Encombrement réduit


Conception monobloc



Fournit un air comprimé plus propre


Elément filtrant de 5 µm

Indication

Le compresseur peut transporter le nano brouillard d'huile de manière optimale jusqu'à 40 m et alimenter ainsi plusieurs consommateurs simultanément.