Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Filtre régulateur de pression avec manomètre 1/2 et lubrificateur
Filtre régulateur de pression avec manomètre 1/2 et lubrificateur - 1
Filtre régulateur de pression avec manomètre 1/2 et lubrificateur - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Filtre régulateur de pression avec manomètre 1/2 et lubrificateur

Pour alimenter les appareils pneumatiques en air propre, régulé et lubrifié et améliorer les performances et la durée de vie des outils.

  • Taille de la construction: 2 (1/2pouce)
  • Pression de travail min./max.: 0,5-16 bar
  • Capacité de débit: 4600 L/min
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
Art. N° Taille de la construction Pression de travail min./max. Capacité de débit Quantité Cdt
Prix/Cdt
069900312
2 (1/2pouce) 0,5-16 bar 4600 L/min
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
Combinaison filtre/régulateur-lubrificateur de compresseur


2 pièces : Filtre/régulateur plus lubrificateur.



Système modulaire.


Les différents composants d'une série peuvent être combinés selon les besoins.



Aucun problème de perte de débit ni de fuite.


Aucun raccord double nécessaire au raccordement.



Installation simple


Support mural compris dans le contenu de la livraison



Encombrement minimisé.


Conception monobloc.



L'air comprimé est plus propre


Elément filtrant de 5 µm

Indication

Le compresseur peut transporter le nano brouillard d'huile de manière optimale jusqu'à 40 m et alimenter ainsi plusieurs consommateurs simultanément.