Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Unité de préparation CA taille 1, verrouillable
Filtre régulateur lubrificateur pour alimenter les appareils pneumatiques en air propre, régulé et lubrifié. Cela permet d'améliorer les performances et d'augmenter la longévité des outils
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- L'unité d'entretien de taille 1 est constituée d'une combinaison filtre/régulateur/lubrificateur
- Grâce au système modulaire, l'unité d'entretien peut être adaptée
- La conception en bloc compact permet un faible encombrement
- Haut degré de purification de l'air comprimé grâce à l'élément filtrant de 5 µm
- La manette de verrouillage assure une pression de service constante
- Le lubrificateur alimente les appareils pneumatiques raccordés en nano brouillard d'huile réglable. Le réservoir d'huile peut être rempli automatiquement pendant le fonctionnement
Le compresseur peut transporter le nano brouillard d'huile de manière optimale jusqu'à 40 m et alimenter ainsi plusieurs unités simultanément.
Le contenu de la livraison n'inclut pas le support mural
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!