Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Filtre régulateur de pression avec manomètre 1/4" et lubrificateur
Pour alimenter les appareils pneumatiques en air propre, régulé et lubrifié et améliorer les performances et la durée de vie des outils.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Combinaison filtre/régulateur-lubrificateur de compresseur
2 pièces :
Filtre/régulateur plus lubrificateur
Système modulaire
Les différents composants d'une série peuvent être combinés selon les besoins
Aucun problème de perte de débit ni de fuite
Aucun raccord double nécessaire au raccordement
Installation simple
Support mural inclus
Encombrement réduit
Conception monobloc
Fournit un air comprimé plus propre
Elément filtrant de 5 µm
Le compresseur de taille 1 doit toujours être installé le plus près possible des consommateurs.
Le brouillard d'huile est transporté de manière optimale jusqu'à 5 mètres.
Le compresseur est composé de trois éléments :
- Le filtre nettoie et assèche l'air.
- Le régulateur permet de définir la pression de service nécessaire pour des performances optimales de l'outil.
- Le lubrificateur alimente les appareils pneumatiques raccordés en fin brouillard d'huile réglable.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!