Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Filtre régulateur de pression avec manomètre 1/4" et lubrificateur
Filtre régulateur de pression avec manomètre 1/4" et lubrificateur - 1
Filtre régulateur de pression avec manomètre 1/4" et lubrificateur - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Filtre régulateur de pression avec manomètre 1/4" et lubrificateur

Pour alimenter les appareils pneumatiques en air propre, régulé et lubrifié et améliorer les performances et la durée de vie des outils.

  • Taille de la construction: 1 (1/4pouce)
  • Pression de travail min./max.: 0,5-8 bar
  • Capacité de débit: 500 L/min
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
Art. N° Taille de la construction Pression de travail min./max. Capacité de débit Quantité Cdt
Prix/Cdt
069900314
1 (1/4pouce) 0,5-8 bar 500 L/min
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
Combinaison filtre/régulateur-lubrificateur de compresseur


2 pièces :

Filtre/régulateur plus lubrificateur



Système modulaire


Les différents composants d'une série peuvent être combinés selon les besoins



Aucun problème de perte de débit ni de fuite


Aucun raccord double nécessaire au raccordement



Installation simple


Support mural inclus



Encombrement réduit


Conception monobloc



Fournit un air comprimé plus propre


Elément filtrant de 5 µm

Indication

Le compresseur de taille 1 doit toujours être installé le plus près possible des consommateurs.


Le brouillard d'huile est transporté de manière optimale jusqu'à 5 mètres.