Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Finettes inox A2 0,6 mm série AL
Finettes inox A2 0,6 mm type "SN 06" ou "mini 0,6" pour finitions et fixations invisibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Finettes :
- en inox A2 pour une utilisation en classe de service 3 selon l'Eurocode 5
- tête invisible pour une finition discrète et esthétique
- diamètre de 0,6 mm
Fixations invisibles de moulures, frises, cadres, parcloses
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!