Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixation pour goulotte de câblage W-KKB plus
Compatible avec DIGA® CS-2 POWER et divers systèmes concurrents
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Matériau PA6 sans halogène
- La fixation s'effectue dans des trous débouchants préfabriqués
Avec approbation d'application ETA-18/0957 en combinaison avec des clous conformes à la norme ETA-12/0452
Fixation de goulottes de câbles électriques en plastique (PVC) sur des substrats en béton (béton standard ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206 en brique calcaire, tuile pleine et acier en association avec des clous en bande G1.4
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!