Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fixation d'échelle temporaire Laddquick ABS

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixation d'échelle temporaire Laddquick ABS

Dispositif de fixation d'échelle mobile pour la protection contre le basculement et le glissement
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
Simplement fixé entre 2 barreaux, ABS LaddQuick offre une protection spontanée contre l'inclinaison et le glissement des échelles. Statistiquement, les chutes depuis ou lors de l'utilisation d'une échelle sont l'une des causes d'accident les plus fréquentes. Des milliers de professionnels se blessent chaque année, parfois gravement, parce que leurs échelles ne sont pas stables. Si elles basculent ou glissent latéralement de manière inattendue, les blessures et les pertes de revenus sont inévitables. L'échelle mobile ABS LaddQuick est la solution.
Notre fixation d'échelle temporaire est entièrement fabriquée en acier inoxydable résistant aux intempéries. Grâce à ses 2 supports de sécurité, vous pouvez fixer le dispositif en toute sécurité aux gouttières, aux toits plats, aux clôtures solides ou aux balustrades. Le système ABS LaddQuick empêche tout glissement ou basculement latéral. Le système est simplement serré entre les barreaux de l'échelle grâce à des ressorts spéciaux.
L'ABS LaddQuick peut être utilisé dans n'importe quel ensemble d'échelles conventionnel ayant une largeur de barreaux minimale de 250 mm. La marche est dotée d'une surface antidérapante. Avec ses dimensions réduites et son mécanisme de serrage pratique, l'ABS LaddQuick est une aide idéale sur le lieu de travail. Elle peut être facilement transportée d'un endroit à l'autre.
Indication

Sans dispositif de sécurité supplémentaire, il existe un risque qu'une échelle simple bascule d'un côté. En fonction des circonstances spécifiques et du support, les pieds peuvent également glisser vers l'arrière ou vers les côtés. Il est par conséquent presque impossible d'éviter qu'une échelle ne bascule, ce qui présente un risque de blessure important.

Article ni repris, ni échangé.