Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fixation ABS Laddquick, temporaire

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixation ABS Laddquick, temporaire

Protection d'échelle à inclure avec l'unité
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
Fixation d'échelle temporaire pour offrir une protection anti-basculement supplémentaire aux échelles. Serrage entre deux barreaux à l'aide d'un mécanisme à ressort facile à utiliser et fixation sur la gouttière.



  • Crochets en caoutchouc afin d'éviter de rayer la gouttière

  • Temporaire : A fixer pour l'utilisation et à retirer une fois le travail terminé

  • Matériau : Aluminium
Indication

Danger imminent : Il ne s'agit pas simplement d'un risque théorique ! Sans dispositif de sécurité supplémentaire, il existe un risque qu'une échelle simple bascule d'un côté. En fonction des circonstances spécifiques et de la sous-surface, les pieds peuvent également glisser vers l'arrière ou vers les côtés. Il est par conséquent presque impossible d'éviter qu'une échelle ne bascule, ce qui présente un risque de blessure important.