Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur pour plaque dentée à une face Type C11
Les connecteurs de plaque dentée à une face (type C11) sont utilisés pour les raccordements métal-bois ou bois-bois (bois tendre) en combinaison avec des boulons ou des vis à bois pour absorber les forces de cisaillement. Les boulons ou vis sous charge absorbent les forces de serrage et de tension dans l'axe du boulon.
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
- Conforme à la norme DIN EN 912:2011-09
- Matériau : Fonte malléable EN-GJMB-350-10 selon DIN EN 1562
- Surface : Zingué galvanisé, A4K
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Le cisaillement dans les surfaces comprimées ne doit pas excéder 2,5 N/mm2 pour le bois massif ou 3 N/mm2 pour le bois stratifié.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Marquage CE selon la norme EN 14545:2008
Utilisé pour la fabrication de raccordements à double cisaillement métal-bois et bois-bois en bois tendre, p. ex. les assemblages à mi-bois, les coins de cadre et les entraits.
Les connecteurs pour plaque dentée de type C11 sont connectés à l'aide des goupilles cannelées et d'écrous. Des boulons avec rondelle peuvent être utilisés pour la fixation.
Montage
1. Percer un trou pour le boulon et l'écrou dans la pièce en bois. Le diamètre d'alésage des boulons dans le bois peut être de 1 mm max. plus large que le diamètre nominal du boulon. Le boulon doit reposer contre la languette métallique et contre le connecteur de la plaque dentée.
2. Positionner la plaque dentée à une face dans la pièce en bois. Ces éléments peuvent être intégrés pour éviter un écart entre les composants. Il est interdit d'enfoncer le connecteur en frappant les dents directement.
3. Enfoncer le connecteur pour plaque dentée en serrant au couple le boulon ou à l'aide d'un outil d'insertion hydraulique. Des outils d'installation spéciaux peuvent également être utilisés.
4. Serrer le boulon si la section transversale du bois forme un cône.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!