Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fixation d'écrous à sertir
Fixation d'écrous à sertir - 1
Fixation d'écrous à sertir - 2
Fixation d'écrous à sertir - 3
Fixation d'écrous à sertir - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixation d'écrous à sertir

Fixation pour traitement des écrous à sertir.
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
  • Peut se monter sur toutes les visseuses électriques et à batterie avec réglage du couple, ainsi que sur les appareils pneumatiques

  • Peut s'utiliser pour tous les écrous à sertir à tête cylindrique bombée et à tête fraisée de M3 à M8

  • Pour les écrous à sertir en aluminium, en acier et en acier inoxydable

  • Temps de traitement réduit par rapport aux riveteuses manuelles

  • Moins d'efforts à fournir qu'avec les outils de pose manuels

  • Pose d'écrous à sertir dans les endroits inaccessibles

  • Idéal pour les chantiers
Indication
  • Mandrins filetés et buses à commander à part pour l'outil en particulier.

  • Il est recommandé d'utiliser la fixation de rivet avec une perceuse-visseuse sur batterie de 14,4 V min. et un réglage du couple de serrage par incréments.

  • Toujours régler la machine à entraînement sur le niveau de vitesse le plus bas.

  • Il n'est pas possible de traiter les inserts filetés avec cet appareil.