Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protection de charnières
Convient aux portes en bois à feuillure de 4 mm à ouverture vers l'extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Pour augmenter la résistance à la rupture des portes d'entrée
Il est plus difficile de forcer le battant de porte
Convient aux portes DIN droite et DIN gauche
Coûts de stockage réduits
Conseil d'installation : ASSY plus FBS zinguée, chromée bleue, Ø 4 mm, réf. 01657440 peut être utilisée pour le montage.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Convient aux portes en bois à feuillure de 4 mm à ouverture vers l'extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!