Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fixation de façade aveugle, type 7600
Fixation de façade aveugle, type 7600 - 1
Fixation de façade aveugle, type 7600 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixation de façade aveugle, type 7600

Montage et démontage de la façade sans outils grâce à la technique de clipsage

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Réglage latéral sans outils : +/–1,5 mm

  • Réglage de profondeur : +/–1,5 mm

  • Réglage de la hauteur : +/– 2 mm
Indication

Fixation de façade aveugle à visser à l'aide d'une vis Euro, tête ∅ 7,4mm, crochets à visser à l'aide de vis Euro, tête ∅ 6,8 mm.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.