Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixation de rivet aveugle
Pour les rivets aveugles en aluminium, acier et acier inoxydable de 2,4 – 5,0 mm de diamètre
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
- Moins d'efforts nécessaires qu'avec les outils à riveter manuels classiques
- Compatible avec tous les mandrins standard
- Traitement des rivets alésés Würth
La fixation convient aux machines à rotation droite/gauche uniquement. Une visseuse sans fil de 14,4 V ou supérieure est recommandée.
Compatible avec une douille de rivet de 25 mm de long maximum.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!