Rosace à visser W-RV II
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rosace à visser W-RV II
Rosace Ø 60 mm pour fixation d’isolant sur ossature bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- "Combinée à une vis bois, la rosace W-RV est la solution idéale pour la fixation d’isolant sur support en bois ou matériaux de construction en panneaux agglomérés
- Le capuchon permet de protéger efficacement la vis contre les agressions extérieures
- Installation facile et rapide : Il suffit de placer la rosace et de la visser à travers l’isolant
- Compatible avec vis bois Assy 4 Acier zingué Ø 6"
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!