Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixation solaire WSF type A, version 2
Pour les sous-structures en bois, version spéciale pour profil trapézoïdal et toiture à panneaux sandwich
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
Acier inoxydable A2 avec revêtement spécial
Douille hexagonale 5 mm
Prémontée avec les éléments suivants :
- 1 x écrou hexagonal, DIN 934
- 1 x écrou auto-freiné, DIN 985
- 1 x rondelle d'étanchéité, Ø 19 mm
- 2 x rondelles, DIN 125
La plage de serrage désigne la distance entre le bord supérieur de la sous-structure dans lequel la fixation solaire WSF est vissée et le bord supérieur du panneau de profil. Les fixations solaires WSF version 2 doivent être utilisées en association avec des capuchons bombés, en fonction des charges structurelles
Avec agrément technique général Z-14.4-598
Version spéciale pour profil trapézoïdal et toiture à panneaux sandwich
- Pré-percer des orifices de Ø 6,0 mm dans la sous-structure en bois et le gainage de toiture. La profondeur de vissage dans le bois doit être d'au moins 34 mm (respecter les valeurs de charge réduites)
- Le capuchon bombé doit être placé sur le panneau de profil et vissé en position à l'aide de la fixation solaire WSF
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!